Sicherheitsschraube mit Innensechsrund u. Pin ISO 10642 ähnlich aufgrund des TX Antrieb, Edelstahl A2 blank
DIN 7991/ISO 10642 ähnl EDST A2 Sicherheitschr
SHR-ISO10642-A2/070-(TX20-PIN)-M4X20
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Ideal zur Durchführung von Installationen in Schulen, Krankenhäusern, Museen, geschlossene Anstalten, Haftanstalten und Sicherheitsinstallationen.
- Verhinderung der Demontage durch Vandalismus.
Zur Montage und Demontage wird Sonderwerkzeug benötigt.
- Maschinenbau - Um Sicherheitsschalter und Sicherheitssysteme vor Demontage zu schützen.
- Elektronikbereich - Sicherheitskästen / Schaltschränke.
- Auch für den Außenbereich geeignet, da Edelstahl A2-Werkstoff.
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M4 |
Länge (l1) | 20 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 8.96 mm |
Kopfhöhe (k1) | 2.48 mm |
Normen | ISO 10642, WN 284 |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Festigkeitsklasse | 070 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Senkkopf |
Antriebart | TX mit Sicherungspin |
Innenantrieb | TX20+P |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 0.7 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Schaftdurchmesser | 4 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 20 mm |
Produktklasse | A |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt